Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso multiestrella de 1/4" Impronta bihexagonal, multiperfil

Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg.
VASO MULTI 1/4 5.5MM

Nº de art. 0713113055
EAN 4038898923404

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso multiestrella de 1/4" Impronta bihexagonal, multiperfil

Nº de art. 0713113055

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para las cinco cabezas de tornillo más habituales
  • Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil

  • Superficie: Cromada, pulida

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"

  • Salida: bihexagonal, multiperfil
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más habituales. Un set abarca todas las aplicaciones:


  • Hexagonal, métrico

  • Cuadrado, métrico

  • Bihexagonal, métrico

  • Hexagonal, en pulgadas

  • Cabeza TX

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil

Ancho de llave

5,5 mm

Longitud (L1)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

8.7 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11.9 mm

Diseño

Corto

Profundidad de la llave de vaso (t)

5.5 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado